Hellermanntyton - Embase à visser avec trou central Ø 8 mm en PA6GF30 noir - S3CBM8 - 151-01040

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 70 mm

  • largeur - 46 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • couleur - noir

  • hauteur - 18.6 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026493145

Réf. Sonepar

00816649314

Réf. Fournisseur

151-01040

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

70 mm

largeur:

46 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

couleur:

noir

hauteur:

18.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

100 mm

diamètre trou de fixation:

8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-30...100 °C

Embase à visser avec trou central de diamètre 8 mm pour collier de largeur 9 mm maximum - S3CBM8, 70.0mm par 46.0 mm, Polyamide 6 chargé à 30% de fibres de verre 85°C Noir, conditionnement par 500