Hellermanntyton - Embase à visser avec trou central Ø 6.5 mm en ETFE bleu - KR8G5 - 151-00654

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 24.8 mm

  • largeur - 14.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.3 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4944387953183

Réf. Sonepar

00816795318

Réf. Fournisseur

151-00654

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

24.8 mm

largeur:

14.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.3 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

bleu

hauteur:

12.1 mm

diamètre trou de fixation:

6.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-80...170 °C

Embase à visser avec trou central Ø 6.5 mm pour collier de largeur 8.3 mm maximum - KR8G5, 25.0 par 14.0 mm, ETFE 150°C Bleu, conditionnement par 100