Hellermanntyton - Embase à visser avec trou de Ø 12.7 mm en PA66HIRHSW noir - HDM501 - 151-07500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 46 mm
largeur - 24 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026266374
Réf. Sonepar
00816626637
Réf. Fournisseur
151-07500
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
46 mm
largeur:
24 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
20.7 mm
diamètre trou de fixation:
12.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C