Hellermanntyton - Embase à visser avec trou Ø 3.5 mm en PA66 naturel - TY3F1 - 151-02156
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embase à visser
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026586489
Réf. Sonepar
00816658648
Réf. Fournisseur
151-02156
Marque
Hellermanntyton
longueur:
19 mm
largeur:
8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
5.7 mm
diamètre trou de fixation:
3.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Ces embases de petites tailles, simples et robustes peuvent être utilisées pour des applications sujettes aux vibrations et à espace limité. Elle sont appréciées dans l'industrie du télécom, et des applications en armoires électriques.Petite taille idéale pour des environnements à espace restreintEmbases faciles à installer à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivetSolutions robustes et fiablesAdaptées aux environnements sujets aux vibrationsUn seul trou de fixation avec deux orientations possibles du collier



