Hellermanntyton - Embase à visser avec trou Ø 5.2 mm en PA66 blanc - CTAM2 - 151-31203

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20.4 mm

  • largeur - 10.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026430270

Réf. Sonepar

00816643027

Réf. Fournisseur

151-31203

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

20.4 mm

largeur:

10.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

5.1 mm

diamètre trou de fixation:

5.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser avec trou de diamètre 5.2 mm pour collier de largeur 5 mm maximum - CTAM2, 20.4 mm par 10.2 mm, Polyamide 6.6 85°C Blanc, conditionnement par 100