Hellermanntyton - Embase à visser avec trou Ø 6 mm en PA46 - HDML6 - 151-03147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
traitement de la surface - non traité
transparent - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026635064
Réf. Sonepar
00816663506
Réf. Fournisseur
151-03147
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
Embase à visser avec trou Ø 6 mm pour collier de largeur 7,6 mm maximum - HDML8, 61.0 mm par 20 mm, Polyamide 4.6 105°C Gris, conditionnement par 100