Hellermanntyton - Embase à visser contre un rebord trou Ø 8 mm en PA66HIRHS gris - SAM83 - 151-29600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 34 mm
largeur - 26 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - gris
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embase à visser
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026312491
Réf. Sonepar
00816631249
Réf. Fournisseur
151-29600
Marque
Hellermanntyton
longueur:
34 mm
largeur:
26 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
gris
hauteur:
35 mm
diamètre trou de fixation:
8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...110 °C
Les Atouts de l'article:
Grace à une puissante fixation, ces produits sont excellents pour les applications navales, pour le transport de masse ou sur les poids lourds.Embases à visser pour bords de tôleEmbases à combiner à des colliers de largeurs importantes, jusqu'à 12,7 mmTête du collier pouvant être orientée de manière à faciliter le serrage


