Hellermanntyton - Embase à visser pour câble plat avec capot 35x25mm en PA66HIR noir - FKH30 - 151-16300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
résistant aux UV - Non
distance au mur - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clip à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026208749
Réf. Sonepar
00816620874
Réf. Fournisseur
151-16300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir