Hellermanntyton - Embase à visser pour câble plat avec capot 56x25mm en PA66HIR noir - FKH50 - 151-16500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
résistant aux UV - Non
distance au mur - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Clip à visser
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026208756
Réf. Sonepar
00816620875
Réf. Fournisseur
151-16500
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Les embases ou clips de la série FKH permettent de maintenir de manière fiable des câbles plats ou ronds couramment utilisés dans les applications informatiques. La réouverture du capot permet l’ajout et/ou le remplacement de câbles après installation.Ces clips sont notamment utilisés en environnement informatique, pour des applications domotiques, ainsi que dans le domaine de l'électroménager et en armoires électriques. Il existe deux versions de clips : avec ou sans adhésif (fixation à l'aide d'une vis M3).Clips à visser avec capot pour le maintien des câbles platsPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différentes largeurs de câbles plats