Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase à visser pour trou Ø 4.3 mm en E/TFE bleu - CTAM1 - 151-00540

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20.4 mm

  • largeur - 10.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4944387942170

Réf. Sonepar

00816794217

Réf. Fournisseur

151-00540

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

20.4 mm

largeur:

10.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

bleu

hauteur:

5.1 mm

diamètre trou de fixation:

4.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

170...-80 °C

Embase à visser pour trou Ø 4.3 mm et pour collier de largeur 5 mm maximum - CTAM1, 20.5 mm par 10.2 mm, E/TFE 150°C Bleu, conditionnement par 100