Hellermanntyton - Embase à visser pour trou Ø 6.2 mm en PA66HIR noir - HDM25 - 151-00437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 36.3 mm
largeur - 19.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026313184
Réf. Sonepar
00816631318
Réf. Fournisseur
151-00437
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
36.3 mm
largeur:
19.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
16.7 mm
diamètre trou de fixation:
6.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
Développées à l'origine pour les industries automobile et du poids lourds, ces embases HDM sont largement utilisées dans les industries du ferroviaire et de la défense, ainsi que pour toute application nécessitant un maintien ferme de câbles lourds et encombrants.Embases à visser à combiner avec des colliers plastiques de largeur 12,7 mm maxiMaintien et guidage des câbles sûrs et robustes grâce au profilé en "H" Embases intégralement en plastique pour un serrage standardPrésence d'un insert métallique serti dans l'embase pour un serrage puissant