Hellermanntyton - Embase à visser pour vis M3 trou Ø 3.7 mm en PA66 naturel - FH18 - 151-61119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 13.3 mm
largeur - 7.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660303173
Réf. Sonepar
00816030317
Réf. Fournisseur
151-61119
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
13.3 mm
largeur:
7.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
4 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C