Hellermanntyton - Embase à visser pour vis M5 trou Ø 5.5 mm en PA66 naturel - FH30 - 151-61319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 17.9 mm
largeur - 9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660303203
Réf. Sonepar
00816030320
Réf. Fournisseur
151-61319
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
17.9 mm
largeur:
9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
4.7 mm
diamètre trou de fixation:
5.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Ces embases permettent de déporter latéralement le faisceau par rapport au trou de fixation. Elles se fixent sur le panneau au moyen d’une vis ou d’un rivet. Les embases des séries CL et LKM disposent d'une forme en berceau et garantissent un maintien ferme des faisceaux. Les embases de la série FH, combinées à un collier, offrent une solution de fixation à encombrement réduit.Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une visFixation sûre et robuste supportant des câbles lourdsEmbases à combiner avec des colliers de largeur 4.6 mm maximum