Hellermanntyton - Embase à visser trou Ø 6 mm et collier de largeur 7.6 mm maxi en PA66 noir - LKM - 151-26301

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 27 mm

  • largeur - 12 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660149412

Réf. Sonepar

00816014941

Réf. Fournisseur

151-26301

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

27 mm

largeur:

12 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

16 mm

diamètre trou de fixation:

6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser avec trou de diamètre 6 mm et pour collier de largeur 7.6 mm maximum - LKM, 27 mm par 12 mm, Polyamide 6.6 85°C Noir, conditionnement par 100