Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase à visser trou Ø 6 mm et collier de largeur 7.6mm maxi en PA66 naturel-LKM - 151-26304

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 27 mm

  • largeur - 12 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660022753

Réf. Sonepar

00816002275

Réf. Fournisseur

151-26304

Marque

Hellermanntyton

longueur:

27 mm

largeur:

12 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

16 mm

diamètre trou de fixation:

6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser avec trou de diamètre 6 mm et pour collier de largeur 7.6 mm maximum - LKM, 27 mm par 12 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces embases permettent de déporter latéralement le faisceau par rapport au trou de fixation. Elles se fixent sur le panneau au moyen d’une vis ou d’un rivet. Les embases des séries CL et LKM disposent d'une forme en berceau et garantissent un maintien ferme des faisceaux. Les embases de la série FH, combinées à un collier, offrent une solution de fixation à encombrement réduit.Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une visFixation sûre et robuste supportant des câbles lourds