Hellermanntyton - Embase adhésive carrée 13x13mm en PA66 blanc - MB2A - 151-01801

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 13 mm

  • largeur - 13 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.7 mm

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660111297

Réf. Sonepar

00816011129

Réf. Fournisseur

151-01801

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

13 mm

largeur:

13 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.7 mm

type de fixation:

coller et visser

couleur:

blanc

hauteur:

4.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase adhésive carrée pour collier de largeur 2.7 mm 13 mm par 13 mm - MB2A, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 50