Hellermanntyton - Embase adhésive carrée 19x19mm en PA66 blanc - MB3A - 151-28349


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.1 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Embase adhésive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660311727
Réf. Sonepar
00816031172
Réf. Fournisseur
151-28349
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
19 mm
largeur:
19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.1 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
blanc
hauteur:
3.8 mm
diamètre trou de fixation:
3.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...60 °C