Hellermanntyton - Embase adhésive carrée 19x19mm en PA66 noir - MB3APT-A - 151-02244
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 19 mm
largeur - 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.4 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - blanc
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026604084
Réf. Sonepar
00816660408
Réf. Fournisseur
151-02244
Marque
Hellermanntyton
longueur:
19 mm
largeur:
19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.4 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
blanc
hauteur:
3.8 mm
diamètre trou de fixation:
3.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases adhésives carrées de la série SolidTack peuvent être fixées sur tous types de surfaces, qu’elles soient peintes ou vernies. Elles sont plus particulièrement adaptées aux surfaces plastiques à faible énergie ainsi que pour toute application pour lesquelles une solution vissée n'est pas envisageable (perçage non souhaité). Elles représentent donc un choix de première classe pour de nombreuses applications telles qu'en armoires électriques, pour les équipements de chantier, ainsi que dans les industries automobile, ferroviaire et aéronautique.Adhésif acrylique, homogène dense et imperméablePouvoir adhésif puissant et rapideBonne cohésion de l‘adhésif sur la partie plastique de l'embaseSolutions de fixation adaptées aux surfaces plastiques à faible énergie ainsi que des surfaces peintes ou verniesPossibilité de remplacer le collier sans décoller l'embase du supportFilm de protection de l'adhésif avec zone de préhension pour un retrait facile


