Hellermanntyton - Embase adhésive carrée 28x28mm en PA66 blanc - MB4A - 151-28469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28 mm
largeur - 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.4 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Embase adhésive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660020803
Réf. Sonepar
00816002080
Réf. Fournisseur
151-28469
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
28 mm
largeur:
28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.4 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
blanc
hauteur:
4.7 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...60 °C