Hellermanntyton - Embase adhésive carrée 28x28mm en PA66 blanc - MB4APT-A - 151-02246

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28 mm

  • largeur - 28 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.6 mm

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026604107

Réf. Sonepar

00816660410

Réf. Fournisseur

151-02246

Marque

Hellermanntyton

longueur:

28 mm

largeur:

28 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.6 mm

type de fixation:

coller et visser

couleur:

blanc

hauteur:

4.7 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase adhésive carrée sur-puissante SolidTack pour collier de largeur 4.5 mm 28 mm par 28 mm - MB4APT-A, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les embases adhésives carrées de la série SolidTack peuvent être fixées sur tous types de surfaces, qu’elles soient peintes ou vernies. Elles sont plus particulièrement adaptées aux surfaces plastiques à faible énergie ainsi que pour toute application pour lesquelles une solution vissée n'est pas envisageable (perçage non souhaité). Elles représentent donc un choix de première classe pour de nombreuses applications telles qu'en armoires électriques, pour les équipements de chantier, ainsi que dans les industries automobile, ferroviaire et aéronautique.Adhésif acrylique, homogène dense et imperméablePouvoir adhésif puissant et rapideBonne cohésion de l‘adhésif sur la partie plastique de l'embaseSolutions de fixation adaptées aux surfaces plastiques à faible énergie ainsi que des surfaces peintes ou verniesPossibilité de remplacer le collier sans décoller l'embase du supportFilm de protection de l'adhésif avec zone de préhension pour un retrait facile