Hellermanntyton - Embase adhésive carrée 28x28mm en PA66 noir - MB4A3 - 151-28430

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 28 mm

  • largeur - 28 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.4 mm

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026122700

Réf. Sonepar

00816612270

Réf. Fournisseur

151-28430

Marque

Hellermanntyton

longueur:

28 mm

largeur:

28 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.4 mm

type de fixation:

coller et visser

couleur:

noir

hauteur:

4.7 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase adhésive carrée pour collier de largeur 5.4 mm maximum 28 mm par 28 mm - MB4A3, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les embases adhésives de la série MB se caractérisent par leur rapidité et leur simplicité d'utilisation. Elles sont adaptées aux installations en armoires électriques, pour les équipements de télécommunications et les appareils électroménagers.Simple à installerFixation sûre dans des environnements sujets aux vibrationsGrande surface adhésive pour une tenue optimale au supportQuatre ouvertures possibles pour le passage du collier