Hellermanntyton - Embase adhésive carrée 38x38mm en PA66 noir - MB5A - 151-28602
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 37.7 mm
largeur - 37.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embase adhésive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026312446
Réf. Sonepar
00816631244
Réf. Fournisseur
151-28602
Marque
Hellermanntyton
longueur:
37.7 mm
largeur:
37.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
noir
hauteur:
7.1 mm
diamètre trou de fixation:
4.8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases adhésives de la série MB se caractérisent par leur rapidité et leur simplicité d'utilisation. Elles sont adaptées aux installations en armoires électriques, pour les équipements de télécommunications et les appareils électroménagers.Simple à installerFixation sûre dans des environnements sujets aux vibrationsGrande surface adhésive pour une tenue optimale au supportQuatre ouvertures possibles pour le passage du collier



