Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase adhésive carrée flexible 28x28mm en PA66HS blanc FlexTack - FMB4APT-A - 151-02977

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28 mm

  • largeur - 28 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.4 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026626062

Réf. Sonepar

00816662606

Réf. Fournisseur

151-02977

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

28 mm

largeur:

28 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.4 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

blanc

hauteur:

6.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase adhésive carrée flexible sur-puissante FlexTack pour collier de largeur 4.5mm 28 mm par 28 mm - FMB4APT-A, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100