Hellermanntyton - Embase adhésive carrée flexible 28x28mm en PA66HS noir FlexTack - FMB4APT-A - 151-02219
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 28 mm
largeur - 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.4 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026603025
Réf. Sonepar
00816660302
Réf. Fournisseur
151-02219
Marque
Hellermanntyton
longueur:
28 mm
largeur:
28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.4 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
hauteur:
6.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases adhésives FlexTack s'adaptent aux surfaces concaves, convexes et angulaires et peuvent s'utiliser sur des sufaces hautes et faibles en énergie, comme le verre, le métal (peint ou vernis) et le plastique (PP, PE,...). Elles offrent une solution de fixation unique pour toute application pour laquelle une solution vissée nécessitant un perçage n'est pas souhaitable. Ces embases flexibles sont appréciées du domaine industriel pour des applications telles que sur des pare-chocs, sur des barreaux métalliques,...Solution flexible adaptée aux surfaces concaves, convexes et angulairesAdhésif acrylique, homogène, dense et imperméablePouvoir adhésif puissant et rapideBonne cohésion de l'adhésif sur la partie plastique de l'embaseSolution de fixation adaptée aux surfaces à faible énergie, comme le PP et le PE ou les surfaces peintes/vernies mais aussi aux surfaces à haute énergie comme le métal ou le verreFilm de protection de l'adhésif avec zone de préhension dépassante pour un retrait facilePossibilité de mettre les colliers dans les 2 sens pour une installation plus rapide et plus flexible




