Hellermanntyton - Embase adhésive carrée flexible 28x28mm en PA66HS noir FlexTack - FMB4APT-A - 151-03669

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28 mm

  • largeur - 28 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.4 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026685304

Réf. Sonepar

00816668530

Réf. Fournisseur

151-03669

Marque

Hellermanntyton

longueur:

28 mm

largeur:

28 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.4 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

6.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-30...85 °C

détectable:

Non

Embase adhésive carrée flexible sur-puissante FlexTack pour collier de largeur 4.5mm 28 mm par 28 mm - FMB4APT-A, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 10