Hellermanntyton - Embase adhésive pour câble plat avec capot 56x25mm en PA66HIR noir - FKH50APT-A - 151-03680

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - noir

  • diamètre trou de fixation - 3.1 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026685816

Réf. Sonepar

00816668581

Réf. Fournisseur

151-03680

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de fixation:

coller et visser

couleur:

noir

diamètre trou de fixation:

3.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Embase adhésive sur-puissante SolidTack avec capot de fermeture pour câble plat 56.5 mm par 25.0 mm - FKH50APT-A, Polyamide 85°C Modifié chocs Noir, conditionnement par 25