Hellermanntyton - Embase adhésive pour câble plat avec capot 85x25mm en PA66HIR noir - FKH80A - 151-15800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 86 mm
largeur - 25 mm
type de fixation - collage
couleur - noir
diamètre trou de fixation - 3.1 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clip adhésif
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026208978
Réf. Sonepar
00816620897
Réf. Fournisseur
151-15800
Marque
Hellermanntyton
longueur:
86 mm
largeur:
25 mm
type de fixation:
collage
couleur:
noir
diamètre trou de fixation:
3.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-40...80 °C
Embase adhésive avec capot de fermeture pour câble plat 86.0 mm par 25.0 mm - FKH80A, Polyamide 85°C Modifié chocs Noir, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Les embases ou clips de la série FKH permettent de maintenir de manière fiable des câbles plats ou ronds couramment utilisés dans les applications informatiques. La réouverture du capot permet l’ajout et/ou le remplacement de câbles après installation.Ces clips sont notamment utilisés en environnement informatique, pour des applications domotiques, ainsi que dans le domaine de l'électroménager et en armoires électriques. Il existe deux versions de clips : avec ou sans adhésif (fixation à l'aide d'une vis M3).Clips adhésifs avec capot pour le maintien des câbles plats ou rondsPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différentes largeurs de câbles platsCâbles maintenus avec précaution grâce aux ailettes souples (cf. photo)
Les Atouts de l'article:
Les embases ou clips de la série FKH permettent de maintenir de manière fiable des câbles plats ou ronds couramment utilisés dans les applications informatiques. La réouverture du capot permet l’ajout et/ou le remplacement de câbles après installation.Ces clips sont notamment utilisés en environnement informatique, pour des applications domotiques, ainsi que dans le domaine de l'électroménager et en armoires électriques. Il existe deux versions de clips : avec ou sans adhésif (fixation à l'aide d'une vis M3).Clips adhésifs avec capot pour le maintien des câbles plats ou rondsPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différentes largeurs de câbles platsCâbles maintenus avec précaution grâce aux ailettes souples (cf. photo)




