Hellermanntyton - Embase adhésive rectangulaire 20x14mm en PA66 naturel - TY3G1S - 151-11319


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
largeur - 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase adhésive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026122168
Réf. Sonepar
00816612216
Réf. Fournisseur
151-11319
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
20 mm
largeur:
14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
incolore
hauteur:
3.7 mm
diamètre trou de fixation:
2.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C