Hellermanntyton - Embase adhésive rectangulaire 20x14mm en PA66W noir - TY3G1S - 151-11310

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 14 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4 mm

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026122144

Réf. Sonepar

00816612214

Réf. Fournisseur

151-11310

Marque

Hellermanntyton

longueur:

20 mm

largeur:

14 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4 mm

type de fixation:

coller et visser

couleur:

noir

hauteur:

3.7 mm

diamètre trou de fixation:

2.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase adhésive rectangulaire pour collier de largeur 4 mm maximum - TY3G1S, 20.0 mm par 14.0 mm, Polyamide 6.6 85°C résistant aux UV Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces embases adhésives se caractérisent par leur rapidité et leur simplicité d'utilisation. Elles sont adaptées aux installations dans les armoires électriques, pour les équipements de télécommunication et les appareils éléctro-ménager, ainsi que pour toutes les applications pour lesquelles percer ou visser n'est pas souhaitable.Forme concave pour un meilleur maintien des câbles lourdsDesign compact adapté aux applications en espace réduitEmbases disposant de 2 ouvertures possibles pour le passage du collier