Hellermanntyton - Embase adhésive rectangulaire 32x25mm en PA66 naturel - TY8G1S - 151-11819
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 32 mm
largeur - 25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - incolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026122199
Réf. Sonepar
00816612219
Réf. Fournisseur
151-11819
Marque
Hellermanntyton
longueur:
32 mm
largeur:
25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
incolore
hauteur:
5.45 mm
diamètre trou de fixation:
3.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Ces embases adhésives se caractérisent par leur rapidité et leur simplicité d'utilisation. Elles sont adaptées aux installations dans les armoires électriques, pour les équipements de télécommunication et les appareils éléctro-ménager, ainsi que pour toutes les applications pour lesquelles percer ou visser n'est pas souhaitable.Forme concave pour un meilleur maintien des câbles lourdsDesign compact adapté aux applications en espace réduitEmbases disposant de 2 ouvertures possibles pour le passage du collier


