Hellermanntyton - Embase carrée à visser 19x19mm HACCP en PA66MP bleu - MCMB3 - 151-01169
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embase détectable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660342899
Réf. Sonepar
00816034289
Réf. Fournisseur
151-01169
Marque
Hellermanntyton
longueur:
19 mm
largeur:
19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
bleu
hauteur:
4.3 mm
pour diamètre max. du faisceau:
13.2 mm
diamètre trou de fixation:
3.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases de fixation, à visser, de la série MCMB viennent en complément des colliers de serrage de la série MCT. L'utilisation de ces embases est recommandée pour des applications dans les industries alimentaire, pharmaceutique ou toute autre industrie sensible à la problématique de la contamination et utilisant des systèmes de détection. Facile à installer à l'aide de 2 vis Couleur bleue pour une identification visuelle facile et rapideDesign compact adapté aux applications en espace réduitEmbase à 4 entrées - 2 orientations possibles du câbleFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrationsRépartition homogène de la poussière de métalAide à satisfaire aux exigences de la directive européenne HACCP



