Hellermanntyton - Embase carrée à visser 38x38mm en PA66 blanc - MB5 - 151-00324

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 37.7 mm

  • largeur - 37.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026430294

Réf. Sonepar

00816643029

Réf. Fournisseur

151-00324

Marque

Hellermanntyton

longueur:

37.7 mm

largeur:

37.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

6.2 mm

diamètre trou de fixation:

4.8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase carrée à visser pour collier de largeur 7.6 mm 38 mm par 38 mm - MB5, trou de diamètre 4.8 mm, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Conçues spécialement pour le maintien de torons constitués de câbles lourds, ces embases de fixation peuvent être utilisées dans de nombreux domaines d'applications: allant de l'agriculture aux fabricants de camions.Ces embases permettent une fixation sûre et peuvent être combinées à un large panel de colliers de fixation, dont la largeur maximale est de 9 mm.Existence de deux versions d'embases: adhésives (MB_A) ou à visser (MB)Facile à installer avec une visFixation sûre dans les environnements sujets aux vibrationsEmbases disposant de 4 ouvertures possibles pour le passage du collier