Hellermanntyton - Embase détectable à visser avec trou central Ø 5.2 mm en PA66MP bleu - MCKR8G5 - 151-01020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 mm
largeur - 14.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.3 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embase détectable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4944387109450
Réf. Sonepar
00816710945
Réf. Fournisseur
151-01020
Marque
Hellermanntyton
longueur:
25 mm
largeur:
14.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.3 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
bleu
hauteur:
12 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Spécialement développées pour supporter des câbles lourds, ces embases détectables sont à combiner avec un collier de la série MCT. Elles offrent une fixation fiable et robuste même dans les environnement sujets au vibrations, et notamment chez les fabricants d'équipements utilisés dans l'industrie agroalimentaire ainsi que pour des machines automatisées servant au conditionnement.Couleur bleue distinctive pour une détection visuelle facilitéForme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une vis ou d'un boulonFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrationsEmbases détectables visuellement grâce à leur couleur bleueEmbases détectables à l'aide d'un detecteur de métaux et aux rayons-XAide à satisfaire aux exigences de la directive européenne HACCP *


