Hellermanntyton - Embase détectable à visser pour trou Ø 4.3 mm en PA66MP Bleu - MCCTAM1 - 151-00997


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20.7 mm
largeur - 10.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4944387104233
Réf. Sonepar
00816710423
Réf. Fournisseur
151-00997
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
20.7 mm
largeur:
10.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.2 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
bleu
hauteur:
5.1 mm
diamètre trou de fixation:
4.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase à visser de la série MCCTAM vient en complément des colliers de serrage de la série MCT. L'utilisation de cette embase est recommandée pour des applications dans les industries alimentaire, pharmaceutique ou toute autre industrie sensible à la problématique de la contamination et utilisant des systèmes de détection. Grâce à son faible encombrement et à sa robustesse, cette embase est particulièrement adaptée aux espaces réduits. Couleur bleue pour une identification visuelle facile et rapideDesign compact adapté aux applications en espaces réduitsEmbase à 4 entrées - 2 orientations possibles du câbleRépartition homogène de la poussière de métal pour une meilleure détectionAide à satisfaire aux exigences de la directive européenne HACCP*