Hellermanntyton - Embase double à visser trou Ø 6 mm en PA66HIRHSW noir - S2HM25 - 151-29403

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 45 mm

  • largeur - 30 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 13.5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026312477

Réf. Sonepar

00816631247

Réf. Fournisseur

151-29403

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

45 mm

largeur:

30 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

13.5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

23 mm

pour diamètre max. du faisceau:

89 mm

diamètre trou de fixation:

6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Embase double à visser avec trou de diamètre 6 mm pour collier de largeur 13.5 mm maximum - S2HM25, 45.0 mm par 30.0 mm, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température résistant aux UV 105°C Noir, conditionnement par 500