Hellermanntyton - Embase en berceau 18x12mm à visser trou central Ø 4.5 mm en PA66 naturel - KR6G5 - 151-24619

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 12 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026122380

Réf. Sonepar

00816612238

Réf. Fournisseur

151-24619

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

18 mm

largeur:

12 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

9 mm

diamètre trou de fixation:

4.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase en berceau 18 mm par 12 mm à visser avec trou central de diamètre 4.5 mm pour collier de largeur 6 mm - KR6G5, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100