Hellermanntyton - Embase en berceau 25x14.5mm à visser trou central Ø 6.5 mm en PA66 naturel-KR8G5 - 151-24819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 mm
largeur - 14.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026122403
Réf. Sonepar
00816612240
Réf. Fournisseur
151-24819
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
25 mm
largeur:
14.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
12 mm
diamètre trou de fixation:
6.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C