Hellermanntyton - Embase en berceau à visser à combiner avec une boucle R1 en PA66 noir - C1 - 201-10010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.3 mm
modèle - bilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Berceau à visser C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660020902
Réf. Sonepar
00816002090
Réf. Fournisseur
201-10010
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
6.3 mm
modèle:
bilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Système simple de mise en faisceaux - Le clip est constitué de deux éléments, une embase en berceau à visser, et une boucle élastique servant de capot.Solutions de fixation par vissage constituées de 2 composants, une embase à visser et une boucle de fermeture élastiquePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationMise en place de la boucle de fermeture élastique par simple étirage à la main puis passage par dessus l'embase en berceau


