Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase en berceau à visser à combiner avec une boucle R2 en PA66 noir - C2 - 201-10020

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 11 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660020919

Réf. Sonepar

00816002091

Réf. Fournisseur

201-10020

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

11 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Embase en berceau à visser pour câble de diamètre 11.0 mm maxi à combiner avec une boucle élastique R2- C2, trou de diamètre 4.8 mm, 35.0 mm par 12.7 mm, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Système simple de mise en faisceaux - Le clip est constitué de deux éléments, une embase en berceau à visser, et une boucle élastique servant de capot.Solutions de fixation par vissage constituées de 2 composants, une embase à visser et une boucle de fermeture élastiquePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationMise en place de la boucle de fermeture élastique par simple étirage à la main puis passage par dessus l'embase en berceau