Hellermanntyton - Embase en berceau à visser avec trou central Ø 5.5 mm en PA66 noir - LKC - 151-27010

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 17 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660020759

Réf. Sonepar

00816002075

Réf. Fournisseur

151-27010

Marque

Hellermanntyton

longueur:

25 mm

largeur:

17 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

13.5 mm

diamètre trou de fixation:

5.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser avec trou central de diamètre 5.5 mm pour collier de largeur 8 mm maximum - LKC, 25.0 mm par 17.0 mm, Polyamide 6.6 85°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces embases de fixation en forme de berceau garantissent un positionnement fiable et robuste des câbles et des conduits sur panneaux, châssis ou murs. Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses applications industrielles et sont à combiner avec des colliers plastiques jusqu'à 13 mm de largeur.Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une visFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrations