Hellermanntyton - Embase en berceau à visser avec trou central Ø 6 mm en PA66 noir - LKCSF1 - 151-27202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 40 mm
largeur - 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 13 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660021534
Réf. Sonepar
00816002153
Réf. Fournisseur
151-27202
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
40 mm
largeur:
19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
13 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
16.8 mm
diamètre trou de fixation:
6 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C