Hellermanntyton - Embase en berceau à visser avec trou central Ø 2.5 mm en PA66 naturel - LKCR - 151-27401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
largeur - 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.5 mm
type de fixation - avec rivet à expansion
couleur - incolore
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660310508
Réf. Sonepar
00816031050
Réf. Fournisseur
151-27401
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
20 mm
largeur:
14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.5 mm
type de fixation:
avec rivet à expansion
couleur:
incolore
hauteur:
4.5 mm
diamètre trou de fixation:
2.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C