Hellermanntyton - Embase en berceau à visser avec trou central Ø 5.5 mm en PA66 naturel - LKC - 151-27019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 17 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660310430

Réf. Sonepar

00816031043

Réf. Fournisseur

151-27019

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

25 mm

largeur:

17 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

13.5 mm

diamètre trou de fixation:

5.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser avec trou central de diamètre 5.5 mm pour collier de largeur 8 mm maximum - LKC, 25.0 mm par 17.0 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces embases de fixation en forme de berceau garantissent un positionnement fiable et robuste des câbles et des conduits sur panneaux, châssis ou murs. Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses applications industrielles et sont à combiner avec des colliers plastiques jusqu'à 13 mm de largeur.Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une visFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrations