Hellermanntyton - Embase en berceau à visser trou central Ø 3.1 mm en PA66 naturel - NY3256 - 151-25219


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 13.5 mm
largeur - 12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026122410
Réf. Sonepar
00816612241
Réf. Fournisseur
151-25219
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
13.5 mm
largeur:
12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
7.8 mm
diamètre trou de fixation:
3.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C