Hellermanntyton - Embase plate à visser 12.5x8mm en PA66 noir - MB1 - 151-28101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 12.5 mm

  • largeur - 8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026312439

Réf. Sonepar

00816631243

Réf. Fournisseur

151-28101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

12.5 mm

largeur:

8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

3.5 mm

diamètre trou de fixation:

2.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase plate à visser pour collier de largeur 2.6 mm 12.5 mm par 8.0 mm - MB1, trou de diamètre 2.9 mm, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces embases ont été conçues pour être faciles à installer et pour garantir une fixation robuste et sûre. C'est pourquoi, elles sont utilisées dans de nombreuses applications telles que les matériels de télécommunication, les dispositifs de commutation, les armoires de commande...Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une vis centraleFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrations