Hellermanntyton - Embase plate à visser pour trou Ø 5 mm en PA66 blanc - CTAP2 - 151-30200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 54.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026275529

Réf. Sonepar

00816627552

Réf. Fournisseur

151-30200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

54.1 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

3.5 mm

diamètre trou de fixation:

5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase plate à visser pour trou de diamètre 5 mm et collier de serrage de largeur 12.7 mm maximum - CTAP2, 54.1 mm par 12.7 mm, Polyamide 6.6 85°C Blanc, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Grâce à leurs dimensions réduites et à leur robustesse, ces éléments de fixation d'utilisation facile sont particulièrement bien adaptés aux espaces réduits dans de nombreuses applications et plus particulièrement, par exemple dans les équipements Télécom, pour les panneaux de contrôle ou les armoires électriques.Design compact adapté aux applications en espace réduitEmbases à fixer au support avant de maintenir les câblesEmbases CTAM possédant 4 entrées pour un routage des câbles à 0 ou 90°Existence de versions en PEEK, pour applications à très hautes températures (+240°C)