Hellermanntyton - Embase pour adhésif liquide 22,6x22,6mm en PA666V0 noir - PMB3 - 151-02575

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 22.6 mm

  • largeur - 22.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.7 mm

  • type de fixation - collage

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026613635

Réf. Sonepar

00816661363

Réf. Fournisseur

151-02575

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

22.6 mm

largeur:

22.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.7 mm

type de fixation:

collage

couleur:

noir

hauteur:

5.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase 22,6 mm par 22,6 mm à combiner avec un adhésif liquide pour collier de largeur 4.8 mm maximum - PMB3, Polyamide 6.6 V0 85°C Noir, conditionnement par 100