Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase pour adhésif liquide 36x36mm en PA66HS noir - PMB5 - 151-02255

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 36 mm

  • largeur - 36 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - collage

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026286655

Réf. Sonepar

00816628666

Réf. Fournisseur

151-02255

Marque

Hellermanntyton

longueur:

36 mm

largeur:

36 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

collage

couleur:

noir

hauteur:

10.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Embase 36 mm par 36 mm à combiner avec un adhésif liquide pour collier de largeur 4.8 mm maximum - PMB5, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Associée à un adhésif liquide, ou à de la colle épaisse, l'embase PMB5 peut venir se fixer sur des surfaces rugueuses et inégales, pour lesquelles un perçage n'est pas envisageable.Cette embase est notamment utilisée dans l'industrie ferroviaire et dans l'industrie des énergies renouvelables. Elle trouve aussi sa place dans bien d'autres domaines d'application, tels que la construction navale, l'industrie électrique, ou la plomberie.Embase à combiner avec une colle ou un adhésif liquideExcellent maintien au support pour une remarquable tenue à l'arrachement en fonction du support et de l'adhésif utiliséEmbase pouvant être collée sur des surfaces rugueusesEmbase fabriquée à partir de PA66HS stabilisé à la chaleur et pouvant, de ce fait, être combinée à une résine qui polymérise à haute température