Hellermanntyton - Embase pour goujon Ø 5 mm en PA66 noir - CTMS5 - 151-03301

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 10 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - avec prise à boulon de soudage

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660302824

Réf. Sonepar

00816030282

Réf. Fournisseur

151-03301

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

19 mm

largeur:

10 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

avec prise à boulon de soudage

couleur:

noir

hauteur:

14.5 mm

diamètre trou de fixation:

5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase pour goujon Ø 5 mm pour collier de largeur 5 mm maximum - CTMS5, 19.0 mm par 10.0 mm, Polyamide 6.6 85°C Noir, conditionnement par 500