Hellermanntyton - Embase pour goujon Ø 5 mm et collier de largeur 8.5 mm maxi en PA66 noir - SBH2 - 151-26250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 26.8 mm
largeur - 12.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.5 mm
type de fixation - avec prise à boulon de soudage
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase pour goujon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026122465
Réf. Sonepar
00816612246
Réf. Fournisseur
151-26250
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
26.8 mm
largeur:
12.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.5 mm
type de fixation:
avec prise à boulon de soudage
couleur:
noir
hauteur:
14 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C